E26用ベーク防水ソケット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48792651 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

屋外用に使用する防雨型のソケットです。

用途
ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
注意
※パッキンは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48792651
2021-07-22
用途:
玄関灯の付け替え
教育・研究機関

屋根付きの玄関横で雨に濡れることはない場所だが、防水型なのでもしもの場合でも心配が無い。しっかりした作りになっていた。

対象商品:
48792651
2021-04-01
用途:
屋外水銀灯照明のLED化

元々E26口金の水銀灯(40w)が使われていた庭園灯の安定器をバイパスして電球型蛍光灯を組み込んでいたのですが、
LEDへの更新に際してソケットを上向きから下向きに変更する目的で導入。
.
見本画像でフランジ部分が妙に大きく分厚いのが気になっていましたが、
これは本来の樹脂製フランジの上にゴム製の防水カバーが被せられているためでした。
電線の出口も固い充填剤でシールされているので、電球を装着するとほぼ完全密封状態になる設計になっています。
ただこのゴムシールは標準的な白熱電球のサイズに合わせて作られているようなのですが、
電球型LEDや電球型蛍光灯の場合は白熱電球よりもこの部分が太い物があるので、
その場合はゴムを外すか加工して穴を広げないとソケットの奥までねじ込めずに接触不良が起きる恐れがあります。
あと、電線が二本とも赤色で極性の区別がつかないので、ここは白と黒の二色のほうがありがたい。

対象商品:
48792651
2021-02-16
用途:
仮設照明用
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通の電球ソケットです。軒下で使うため、防水でなくてもよいのですが、本品は電線の引き出し部分がシールされていました。仮設用のソケットとしては良いのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
48792651
2021-04-20
用途:
LED電球使用のため
その他業種

E26ソケットの定番です。メーカーによって多少の価格差はありますがどこも同じようなものです。

対象商品:
48792651
2020-07-23
用途:
軒下の照明

人を検知するLED電球を付けて夜間庭を、移動する際の照明として使っています。
軒下につるし、直接雨が当たらないので防水ソケットで十分役に立ちます。
配線も元から配線することを考えるとつなぐだけで出来るので作業が観点です。

対象商品:
48792651
2020-05-26
用途:
半屋内看板

素早い対応頂きありがとうございました
またお願いしたいです

対象商品:
48792651
2020-05-28
用途:
半屋内看板

素早い対応ありがとうございます。
また何かあれば宜しくお願い致します

対象商品:
48792651
2020-04-28
用途:
LEDソケットとして
個人会社知名朝信 様 (農・林・水産業)

1200蛍光灯型LED光源の端寸法調整用に使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする