画像準備中

Unilite ヘッドランプ 懐中電灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48793089 品番PS-H5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:AA●重量バッテリを含む::206g●危険領域:なし●範囲:200 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黄●ケース素材:プラスチック●モデル:PS-H5●ヘッド直径:51mm●3 x AA alkaline batteries. PS-H5 Prosafe LED IR Sensor Headtorch. The highly versatile and innovative Unilite PS-H5 is a headlight with an infrared hands-free on/off control. It has a 350 lumens output from its Luxeon LED chips, which delivers the beam some 200 metres in range. This beam can also be changed between focus and spread thanks to the one handed speed focus control slider. The light can be dimmed to achieve 36 hours battery life at 80 lumens. You can also then switch to 2 x 3 mm white LED's for low-level vision, which gives 60 hours run time. For certain application, there is also a SOS function, allowing you to alert your presence to those around you. The rear battery pack also has an additional red light which can be left as a solid beam or on a flashing function. The H5 sits on a fully adjustable rubberised non-slip headband, which ensures the product sits in a cranial position. In addition, it has a 90 degrees rotational head, to move the light up or down with ease.. For added visibility, the H5 has 3M Scotchlite and is constructed with high visibility ABS to ensure you can see and can be seen. Features and Benefits. Infrared motion sensor allowing hands-free ON/OFF activation in addition to conventional push button activation. Luxeon LED delivering 350 lumen and also with option of 3 stages of dimming. 2 LEDs for low-level lighting. SOS emergency signalling function. High visibility yellow battery pack with red rear safety light (on and flashing modes). 3M Scotchlite reflective headband for greater visibility. Rubberised non-slip headbands for increased durability. Runs on 3 x AA alkaline batteries (supplied). Battery life: 8 hours and 350 lumens at maximum power, 36 hours at 80 lumen and 60 hours on two LEDs. Supplied with 3 x AA alkaline batteries

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする