Unilite
Uniliteの キャビネット / プラボックス
Uniliteの キャビネット
Uniliteの キャビネットパーツ
Unilite ヘッドランプ 懐中電灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48793107
品番
PS-HDL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::69g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:拡散型●色:黒●ケース素材:プラスチック●モデル:PS-HDL1●シリーズ:Prosafe