Unilite
Uniliteの キャビネット / プラボックス
Uniliteの キャビネット
Uniliteの キャビネットパーツ
Unilite ヘッドランプ 懐中電灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48793116
品番
PS-HDL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::88g●危険領域:なし●バッテリー数:3●ビームタイプ:点滅, スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:プラスチック●モデル:PS-HDL2●シリーズ:Prosafe
RoHS指令(10物質対応)
対応