Unilite
Uniliteの キャビネット / プラボックス
Uniliteの キャビネット
Uniliteの キャビネットパーツ
Unilite ヘッドランプ 懐中電灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48793125
品番
SPORT-H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ヘッドトーチ●バッテリ:単三電池●重量バッテリを含む::73g●バッテリー数:1●ビームタイプ:SOS●色:黄●ケース素材:ABS●モデル:SPORT-H1●長さ:35 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応