内容量1箱(50個)
仕様対角線ディスプレイサイズ:2.38インチ 、 視野領域寸法:57.02 x 15.1mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:128 x 32pixels 、 ドライバマウント:COG 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:24 x 62 x 2mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:24mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 視野領域幅:57.02mm 、 Univisionディスプレイ. 有機LED (OLED)ディスプレイ製品です。 フルカラー(RGB)から、2色、5色、1色(モノクローム)までのカラー解像度があります。
注文コード48793369
品番DD-12832YW-1A