Univision パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様対角線ディスプレイサイズ:2.96インチ 、 視野領域寸法:71.1 x 19.26mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:256 x 64pixels 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:25.8 x 84 x 2mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:25.8mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-30 → +70℃ 、 Univisionディスプレイ. 有機LED (OLED)ディスプレイ製品です。 フルカラー(RGB)から、2色、5色、1色(モノクローム)までのカラー解像度があります。 注文コード48793396 品番DD-25664YW-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:2.96インチ 、 視野領域寸法:71.1 x 19.26mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:256 x 64pixels 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:25.8 x 84 x 2mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:25.8mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-30 → +70℃ 、 Univisionディスプレイ. 有機LED (OLED)ディスプレイ製品です。 フルカラー(RGB)から、2色、5色、1色(モノクローム)までのカラー解像度があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする