内容量1箱(50個)
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.28インチ 、 視野領域寸法:78.78 x 21.18mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:256 x 64pixels 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:27.8 x 88 x 2.2mm 、 奥行き:2.2mm 、 高さ:27.8mm 、 最高動作温度:+70℃ 、 動作温度レンジ:-30 → +70℃ 、 Univisionディスプレイ. 有機LED (OLED)ディスプレイ製品です。 フルカラー(RGB)から、2色、5色、1色(モノクローム)までのカラー解像度があります。
注文コード48793414
品番DD-25664YW-4A