ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 48793421 品番 R-16N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

穿孔径(mm)18、19 使用ボルトM16 異形棒鋼D16 材質変性ビニルエステル樹脂 適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット トラスコ品番447-0346 長さ(mm)(カプセル)110 ドリル径(Φmm)18 外径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)130 容量(cm3)18 引張強度(kN)(最大)115 ねじの呼びM16 硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分 長期許容引張強度(kN[kgf])M16/18.9(1920)、D16/19.0(1930)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
機械据付

少量の袋入りでかさばらずに持ち出しできるので便利です。

対象商品:
48793437
2019-07-17
用途:
柱を基礎に固定
東京化機装置株式会社 様

特段問題は無いように感じます。
購入に出向く時間がなかったので購入しました。

対象商品:
48793403
2018-03-15
用途:
腰壁用ケミカルアンカー打設

スタンダードのケミカルアンカーにて、これが一番格安で固定に十分かと

2人が参考にしています
対象商品:
48793412
2017-11-24
用途:
突出しサインのアンカー

簡単に施工出来て、時間短縮できました。配送も翌日で助かりました

3人が参考にしています
対象商品:
48793403
2017-05-09
用途:
エアコン室外機設置用のアングル棚取付
電気・ガス・熱供給・水道業

施工が早くて簡単だが、薬剤がアンカーボルトに均等に回り込んで付着しているのか確認できないので不安もあるが強度のばらつきも結構あるのだろう。

1人が参考にしています
対象商品:
48793412
2015-03-11
用途:
建設工事

他店よりもお安くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48793412
2018-01-17
用途:
装置の固定
株式会社エポックス 様 (製造業)

一部、コンクリートが薄かった為、溶材が下に抜けた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2458:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする