CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
USBアダプタ, USB3.0, オス CIE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48793536
品番
CLB-JL-8160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3.0●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:CLB-JL●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応