CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
USBアダプタ, オス CIE
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
注文コード
48793563
品番
CLB-JL-8147
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応