AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Amphenol FCI, ポート数:2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
48793703
品番
74233-102LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥149,467
販売価格(税別)
¥
135,879
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:2●定格電流:3A●定格電圧:12 V dc●コンタクト材質:銅合金●USB電源プラグキット. 基板実装レセプタクルを保持し、しっかりとした接続を確保するアクティブラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応