SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:1●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB-A●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+85℃
注文コード
48793929
品番
USB-A-S-F-B-TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:1●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB-A●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応