画像準備中

USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(270個) 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:5 V dc●シリーズ:WE-EPLE●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●Wurth Electronik WE-EPLE 2.0 USBタイプA基板用コネクタ、EMI及びESD保護機能搭載. USB 2.0タイプA基板用スルーホール取り付けジャックコネクタは、EMI及びESD保護機能を搭載しており、最高480 MBit/sのデータ速度を誇ります。 このUSB 2.0タイプA基板用ジャックは、データチャンネルとVDDのESD保護機能、コモンモードノイズの軽減、VDD差動モードノイズの防止を特長としています。 さらに、このタイプA USBジャックは、超低静電容量、高速起動、低クランプ電圧などの特性も備えています。 この小型設計のタイプA USBコネクタは、スペースが限られた場所での使用に最適で、標準的なスルーホールタイプ2.0 USBジャックと完全互換 注文コード48794376 品番8492121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:5 V dc●シリーズ:WE-EPLE●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●Wurth Electronik WE-EPLE 2.0 USBタイプA基板用コネクタ、EMI及びESD保護機能搭載. USB 2.0タイプA基板用スルーホール取り付けジャックコネクタは、EMI及びESD保護機能を搭載しており、最高480 MBit/sのデータ速度を誇ります。 このUSB 2.0タイプA基板用ジャックは、データチャンネルとVDDのESD保護機能、コモンモードノイズの軽減、VDD差動モードノイズの防止を特長としています。 さらに、このタイプA USBジャックは、超低静電容量、高速起動、低クランプ電圧などの特性も備えています。 この小型設計のタイプA USBコネクタは、スペースが限られた場所での使用に最適で、標準的なスルーホールタイプ2.0 USBジャックと完全互換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする