USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48794586 品番692121430000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:3.0●ボディ向き:垂直●ポート数:1●定格電流:1.8A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●Wurth WR-COM USB 3.0タイプA基板用コネクタ. WR-COM USB 3.0タイプA垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。 このUSB 3.0 SuperSpeedタイプAコネクタは、INOXスチール製のシールド付き外部カバーと青色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、部分金めっきが施された銅合金製です。 このUSB 3.0タイプA基板用コネクタは、基板に確実に取り付けられるように基板ロックも備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする