仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:3.0●ボディ向き:垂直●ポート数:1●定格電流:1.8A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●Wurth WR-COM USB 3.0タイプA基板用コネクタ. WR-COM USB 3.0タイプA垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。 このUSB 3.0 SuperSpeedタイプAコネクタは、INOXスチール製のシールド付き外部カバーと青色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、部分金めっきが施された銅合金製です。 このUSB 3.0タイプA基板用コネクタは、基板に確実に取り付けられるように基板ロックも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応