AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol, ポート数:1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:USB 3.0●IP保護等級:IP67●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:MUSBR●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃
注文コード
48794769
品番
MUSBR-3193-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:USB 3.0●IP保護等級:IP67●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:MUSBR●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応