商品レビューを投稿する内容量1個仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ソケット●USBバージョン:Type A●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:USB-A Field●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Square Flange Receptacles. These Amphenol USB-A Square Flange Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Square Flange Receptacles.注文コード48794805品番USBAPSCC21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ソケット●USBバージョン:Type A●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:USB-A Field●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Square Flange Receptacles. These Amphenol USB-A Square Flange Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Square Flange Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応