ASSMANN WSW
USBコネクタ (タイプA), メス ASSMANN WSW, ポート数:2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(120個)
注文コード
48794839
品番
A-USB A-2P-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。
RoHS指令(10物質対応)
対応