ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
USBコネクタ, USB2.0, メス Harting, ポート数:1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:har-Port●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●PushPull USB基板取り付けソケット. Hartingの基板USB 2.0ソケットはスルーホール取り付けで、アライメントピンにより正確な位置決めができます。. 09 45 541 1902は、2.54 mmピッチ、2+2ピンヘッダのタイプAソケット 09 45 541 1900はタイプBソケット
注文コード
48795067
品番
09455411902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:har-Port●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●PushPull USB基板取り付けソケット. Hartingの基板USB 2.0ソケットはスルーホール取り付けで、アライメントピンにより正確な位置決めができます。. 09 45 541 1902は、2.54 mmピッチ、2+2ピンヘッダのタイプAソケット 09 45 541 1900はタイプBソケット