USBコネクタ, USB2.0, メス Harting, ポート数:1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:har-Port●シリーズ番号:0945452●har-port USBパネル取り付けカプラ. Hartingのパネル取り付けhar-portカプラには、USB対USBの各種タイプ及びジェンダーの組み合わせがあります。 また、ケーブル中継器付き / なしがあります。 頑丈かつ魅力的なデザインにより、コンパクトで取り付けやすくもなっています。 har-port USBカプラのパネル取り付けエレメントはメスです。 注文コード48795076 品番09454521940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:har-Port●シリーズ番号:0945452●har-port USBパネル取り付けカプラ. Hartingのパネル取り付けhar-portカプラには、USB対USBの各種タイプ及びジェンダーの組み合わせがあります。 また、ケーブル中継器付き / なしがあります。 頑丈かつ魅力的なデザインにより、コンパクトで取り付けやすくもなっています。 har-port USBカプラのパネル取り付けエレメントはメスです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする