UVOX シールドストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様材質:ネオプレン、スチール 、 方法を修正:自己接着性 、 長さ:10m 、 幅:6mm 、 編線ワイヤガスケットストリップ. 極めてソフトなシールドストリップ。必要な閉鎖力が極めて小さい商業用エンクロージャ、キャビネット、パネルや公差ギャップが大きい場合に対応した設計 ソフトな独立気泡ネオプレンスポンジ上に設けた1層のモネル製細ワイヤ編みで構成 片側のエッジに感圧式粘着ストリップが付いているため、適用が簡単 ガスケットの圧縮率が25 %のみのとき、極めて優れたシールド性能を発揮 防塵及び防湿保護(最大圧縮率50 %までのとき特に良好) 使用温度: -40 → +80 ℃ 長さ10 m単位で販売 注文コード48795365 品番ECM-1-1-1050-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ネオプレン、スチール 、 方法を修正:自己接着性 、 長さ:10m 、 幅:6mm 、 編線ワイヤガスケットストリップ. 極めてソフトなシールドストリップ。必要な閉鎖力が極めて小さい商業用エンクロージャ、キャビネット、パネルや公差ギャップが大きい場合に対応した設計 ソフトな独立気泡ネオプレンスポンジ上に設けた1層のモネル製細ワイヤ編みで構成 片側のエッジに感圧式粘着ストリップが付いているため、適用が簡単 ガスケットの圧縮率が25 %のみのとき、極めて優れたシールド性能を発揮 防塵及び防湿保護(最大圧縮率50 %までのとき特に良好) 使用温度: -40 → +80 ℃ 長さ10 m単位で販売 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする