UVOX シールドストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様材質:ベリリウム銅●方法を修正:自己接着性●厚さ:3.05mm●長さ:406mm●幅:11mm●Shielding seals. Made from beryllium copper, these seals are easy to use. Made from a double-sided adhesive, which protects against both electromagnetic and radio-electrical interference. Ideal for chassis, box assemblies, speakers, panel modules and doors on a Faraday cage etc. Efficiency greater than 46 dB at 14 kHz and 108 dB at 10 GHz. Galvanic compatibility is achieved through a large range of surface treatments. High solvent resistance. 注文コード48795383 品番FS-037-110-CL-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ベリリウム銅●方法を修正:自己接着性●厚さ:3.05mm●長さ:406mm●幅:11mm●Shielding seals. Made from beryllium copper, these seals are easy to use. Made from a double-sided adhesive, which protects against both electromagnetic and radio-electrical interference. Ideal for chassis, box assemblies, speakers, panel modules and doors on a Faraday cage etc. Efficiency greater than 46 dB at 14 kHz and 108 dB at 10 GHz. Galvanic compatibility is achieved through a large range of surface treatments. High solvent resistance. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする