内容量1個
仕様材質:ベリリウム銅 、 方法を修正:自己接着性 、 厚さ:1.8mm 、 長さ:500mm 、 幅:7.6mm 、 銅ベリリウムフィンガーストリップ. 銅ベリリウムフィンガーストリップにより、スプリングのワイプ動作と低電気抵抗を実現 EMCガスケット又はアースコンタクトに最適 - 最大性能が発揮されるのは25 %圧縮時 頻繁に開閉する必要があり、環境シールディングを持たないほとんどのエンクロージャドア、キャビネットやボックス用途に最適 粘着力の強いアクリル接着剤を使用した粘着ストリップで接着(16.3 N/10 mm) 使用温度: -55 ℃ → +230 ℃ 長さ500 mmの耐食性を備えたスズめっきで用意
注文コード48795435
品番FS-018-076-SA-T