YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 48795591 YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 48795591 YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 48795591 YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 48795591 YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 48795591

速度調整式ペンシル型ルーター Bコング

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48795591 品番YWE-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!

回転数(min-1[r.p.m])3000〜13000 質量(g)175 用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

B Kong
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48795591
2025-12-04
用途:
プラスティックステープラ―のバリ取りに使いました
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

安物と違って、ACアダプタですがシッカリ回り削れました
さび落としにも使えたので満足してます
思ったよりパワフルでした、回転数が高いからかな?

対象商品:
48795591
2024-06-04
用途:
木彫り

軽くて使いやすいので指や腕の疲れが軽減されています

対象商品:
48795591
2023-03-30
用途:
ガラスの面取り
製造業

切ったガラスの面取りに使いました。軸のブレはなく持ちやすいので作業しやすかったです。以前使っていた電池式のものとはパワーが段違いです。一式を収められるバッグが付いています。これがけっこう便利です。説明書らしい説明書はありません。付属のビットの説明は箱に書いてあります。

3人が参考にしています
対象商品:
48795591
2023-05-20
用途:
機械のメンテナンス・オーバーホール

ディスクグラインダーを使うまでもない、ちょっとしたサビ落とし様に、あればいいかなと思い購入しましたが、色んなところで出番があります。もっと早く買っておけば良かったです。
パワーが少し低いので、やっぱりブランド品にしとけば良かったと少し後悔していますが、この低価格は魅力です。

3人が参考にしています
対象商品:
48795591
2023-06-12
用途:
樹脂やアルミの軽切削や磨き作業
有限会社つるみ印刷 様

先端工具もいくつかついて手ごろな値段だったので、急ぎの作業用に購入。
以前使っていた重作業用と比べてトルクのなさはいかんともしがたいが、削り過ぎや歯のおどりを防げるので軟質材の軽切削や研磨用には却って好都合。
軽くて扱いやすいのも美点。

2人が参考にしています
対象商品:
48795591
2022-07-12
用途:
革のコバ処理、工具の改良に思っていた以上に
製造業

思っていた以上によかった。
たまに、空回りするのが残念

1人が参考にしています
対象商品:
48795591
2021-10-28
用途:
ハーモニカのリード削り
その他業種

ハーモニカの音程を微妙に調整するために、微細なやすり作業が必要です。本器具利用にあたってはテクニックが必要ですが、何とか使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48795591
2021-11-04
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのカウルの補修で使用。樹脂部品の補修に最適。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする