万能耐水ペーパーセット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36枚) 注文コード 48795643 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。

セット内容#240×12枚、#400×12枚、#1000×12枚 寸法(mm)93×114 用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。 使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。 材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙 適合材金属など
注意
※本商品は研磨剤です。ツヤが消えることがありますので目立たない場所で試してからご使用ください。
※白色、パステル系以外の濃色系陶器には使用しないでください。
※表示の用途以外には使用しないでください。便座や洗面台カウンター等のプラスチック系製品や蛇口等の金属製品、ガラス、人工・天然大理石等には使用できません。
※トイレ等の陶器には撥水(防汚)加工が施されている場合があります。撥水(防汚)加工を剥がしてしまう可能性があるため加工を施してある陶器へのご使用はお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48795643
2022-08-02
用途:
汚れ落とし
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

洗面台カウンターの汚れ落としに使いました。専用の洗剤等もあるのですが謳い文句とは別で効果が期待できないこともありますが、この耐水ペーパーで擦ればきれいになりました。予め使いやすいサイズにカットしてあるのも使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
48795643
2022-09-18
用途:
研磨作業

小分けになっているので、すごく便利です。作業しやすいので、気に入っています。

対象商品:
48795643
2021-11-03
用途:
補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと使いたい時に、色々な番手がセットになっているので良かったです。

対象商品:
48795643
2021-09-02
用途:
セット品は助かる
医療・福祉・介護関連業

消耗品ですし何の問題もなく使っています。セット品は何かと助かります。

対象商品:
48795643
2021-07-26
用途:
金属製品の仕上げ
有限会社マックジャパン 様

サイズと種類(荒さ)の両方が適度で扱いやすく、便利です。

対象商品:
48795643
2020-05-17
用途:
バイクの整備
電気・ガス・熱供給・水道業

パッドピンの研磨等で使います。
水研ぎも出来る、薬品臭もない、使いやすい大きさで枚数もセットされていて
非常にいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48795643
2020-11-13
用途:
車や家庭内で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした場所に使うのにとても
重宝しております。

対象商品:
48795643
2019-12-07
用途:
塗装の下作業
医療法人社団悠愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

塗装前の錆取りに使用しましたが、価格の割に数量も多く、安心して使用でき良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする