VAN DAMME
VAN DAMMEの 電子部品(オンボード)
VAN DAMMEの 機構部品(電子部品)
VAN DAMMEの 基板用コネクタ
Van Damme BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48795968
品番
339-275-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG59/U●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●Van Damme HD 75 Ω BNCコネクタ. HD-SDI用途向けVan Damme圧着BNCコネクタ、旋削ニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき黄銅センタピン及びPTFE絶縁物付き これらのBNCコネクタは、SMPTE 424M (3 Gb/sデータ転送速度)の要件を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)
対応