仕様SML 190シリーズ突出型レンズ(3 mm LED用). VCCのスナップイン式パネル取り付けLEDレンズです。SML 190シリーズは、標準プロファイルの突出型フレネルレンズを備えており、T1 (3 mm) LEDに適しています。. フラットトップの突出型レンズ、パネルから3.8 mm突出 レンズ材質: ポリカーボネート(UL94-V2) 取り付け径: 0.17インチ(4.3 mm) 厚さ0.8 → 1.6 mmのパネルに適合 各色を取り揃え
寸法(mm)4.9(Dia.)×7.37
直径(Φmm)4.9
高さ(mm)7.37
シリーズSML_190
レンズ形状砲弾型
仕様1(添付方法)スナップイン、(併用)LED、(透明/拡散)クリア
レンズフレネル
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
LED使用数(個)(1レンズあたり)1