仕様CLB 300シリーズパネル取り付けレンズ(5 mm LED用). T1-3/4 (5 mm) LED用の薄型パネル取り付けレンズです。このフレネルレンズは、視野角が広く、LEDランプを物理的に保護します。厚さが0.8 〜 6.4 mmのパネルに適合し、赤、緑、透明のタイプがあります。. 薄型フレネル凸レンズ、1.8 mm突出 レンズ材質: ポリカーボネート(UL94-V2) 取り付け径: 0.25インチ(6.35 mm) 厚さ0.8 → 6.4 mmのパネルで使用可能
寸法(mm)7.11(Dia.)×10.92
直径(Φmm)7.11
高さ(mm)10.92
シリーズCLB_300
レンズ形状砲弾型
仕様1(添付方法)スナップイン、(併用)LED、(透明/拡散)クリア
レンズフレネル
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)(1レンズあたり)1