VCC, LEDレンズ, LED用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) シリーズCLF_280 注文コード48799854 品番CLF_280_CTP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様CLF 280シリーズパネル取り付けレンズ(5 mm LED用). T1-3/4 (5 mm) LED用の突出型フラットトップパネル取り付けレンズです。このフレネルレンズは、視野角が広く、LEDランプを物理的に保護します。厚さが1.6 〜 3.2 mmのパネルに適合し、赤、緑、透明のタイプがあります。. フラットトップのフレネルレンズ、パネルから5.5 mm突出 レンズ材質: ポリカーボネート(UL94-V2) 取り付け径: 0.25インチ(6.35 mm) 厚さ1.6 → 3.2 mmのパネルで使用可能 長さ(mm)10.92 寸法(mm)7.11(Dia.)×10.92 直径(Φmm)7.11 高さ(mm)10.92 シリーズCLF_280 レンズ形状砲弾型 仕様1(添付方法)スナップイン、(併用)LED、(透明/拡散)クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)(1レンズあたり)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする