仕様CLF 280シリーズパネル取り付けレンズ(5 mm LED用). T1-3/4 (5 mm) LED用の突出型フラットトップパネル取り付けレンズです。このフレネルレンズは、視野角が広く、LEDランプを物理的に保護します。厚さが1.6 ~ 3.2 mmのパネルに適合し、赤、緑、透明のタイプがあります。. フラットトップのフレネルレンズ、パネルから5.5 mm突出 レンズ材質: ポリカーボネート(UL94-V2) 取り付け径: 0.25インチ(6.35 mm) 厚さ1.6 → 3.2 mmのパネルで使用可能長さ(mm)10.92寸法(mm)7.11(Dia.)×10.92直径(Φmm)7.11高さ(mm)10.92シリーズCLF_280レンズ形状砲弾型仕様1(添付方法)スナップイン、(併用)LED、(透明/拡散)クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)(1レンズあたり)1