仕様CMC 321シリーズパネル取り付けレンズ(5 mm LED用). T1-3/4 (5 mm) LED用の薄型パネル取り付けレンズです。このフレネルレンズは、視野角が広く、LEDランプを機械的に保護します。厚さが0.8〜6.4 mmのパネルに適合し、赤、緑、透明のタイプがあります。パネルにレンズを固定するには、固定クリップ(VCC部品RNG 268)が必要です。. 薄型フレネル凸レンズ、1.8 mm突出 レンズ材質: ポリカーボネート(UL94-V2) 取り付け径: 0.28インチ(7.1 mm) 厚さ0.8 → 6.4 mmのパネルで使用可能
長さ(mm)8.38
寸法(mm)7.62(Dia.)×8.38
直径(Φmm)7.62
高さ(mm)8.38
シリーズCMC_321
レンズ形状砲弾型
仕様1(添付方法)リテーナリング、(併用)LED、(透明/拡散)クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)(1レンズあたり)1