VCC, LEDレンズ, LED用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) シリーズCMC_321 注文コード48800003 品番CMC_321_RTP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様CMC 321シリーズパネル取り付けレンズ(5 mm LED用). T1-3/4 (5 mm) LED用の薄型パネル取り付けレンズです。このフレネルレンズは、視野角が広く、LEDランプを機械的に保護します。厚さが0.8〜6.4 mmのパネルに適合し、赤、緑、透明のタイプがあります。パネルにレンズを固定するには、固定クリップ(VCC部品RNG 268)が必要です。. 薄型フレネル凸レンズ、1.8 mm突出 レンズ材質: ポリカーボネート(UL94-V2) 取り付け径: 0.28インチ(7.1 mm) 厚さ0.8 → 6.4 mmのパネルで使用可能 寸法(mm)7.62(Dia.)×8.38 直径(Φmm)7.62 高さ(mm)8.38 シリーズCMC_321 レンズ形状砲弾型 仕様1(添付方法)リテーナリング、(併用)LED、(透明/拡散)クリア レンズフレネル 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)(1レンズあたり)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする