曜日別特売
SMB_200_GTP VCC, LEDレンズ, LED用 VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) 48800055

VCC, LEDレンズ, LED用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(1000個)
寸法(mm)7.83(Dia.)×7.37
シリーズSMB_200
内容量1袋(1000個)注文コード48800055品番SMB_200_GTP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様SMB 200シリーズ薄型レンズ(3 mm LED用). T1 (3 mm) LEDに適合する、VCCの薄型パネル取り付けレンズです。このフレネルレンズは、視野角が広く、装着されているLEDを機械的に保護します。SMB 200シリーズには、透明タイプのほかにさまざまな色のタイプが揃っています。. 薄型凸レンズ、パネルから1.5 mm突出 レンズ材質: ポリカーボネート(UL94-V2) 取り付け径: 0.17インチ(4.3 mm) 厚さ1.6 → 3.2 mmのパネルに適合 各色を取り揃え長さ(mm)7.37寸法(mm)7.83(Dia.)×7.37直径(Φmm)7.83高さ(mm)7.37シリーズSMB_200レンズ形状砲弾型仕様1(添付方法)スナップイン、(併用)LED材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする