仕様UL 94-V2. CM 442シリーズねじ込み式密閉型5 mmレンズ. VCCのパネル取り付け密閉型防水LEDレンズ製品です。CM 442シリーズは、広視野角のフレネルレンズ及びねじ込み式ボディを備え、確実にパネルに取り付けるための固定ナットが付いています。タイプ444は、442シリーズのフレネルレンズではなくプレーンレンズを備えています。. NEMA4適合のパネルシール構造 すばやく簡単に組み立て可能 442シリーズはフレネル凸レンズ(2.5 mm突出)を搭載 444タイプはプレーン凸レンズ(2.5 mm突出)を搭載 レンズ材質: ポリカーボネート(UL94-V2) 取り付け径: 0.31インチ(7.9 mm) 厚さ0.8 → 3.2 mmのパネルで使用可能 シーリングリング、ロックワッシャ、固定ナットが付属長さ(mm)10.92寸法(mm)8.74(Dia.)×10.92直径(Φmm)8.74高さ(mm)10.92シリーズCMS_442レンズ形状六角形仕様1(添付方法)ねじ込み、(併用)LED、(透明/拡散)クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)(1レンズあたり)1