画像準備中

超ロング八分 4441-410

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48800133 品番 4441-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

自然の着心地と味わいのあるカラーリング。
ボトムス展開も多種多彩。
吸汗性や肌ざわりのよさはコットン100%ならでは。しかも、熱や摩擦にも強さを発揮。ナチュラルなカラーバリエーションに、エイジングを楽しめるバックサテンの風合いも魅力。

グレー 混率(%)綿100(バックサテン) サイズ(cm)100 色番7 種別ニッカズボン 股下(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする