内容量1個仕様印刷技術:FDM●プリント素材:ABS●機械仕様:なし●色:Clear●重量:1kg●直径:1.75mm●品質に関する忠告: 弊社では、製品の品質を維持するため、数時間以上使用しない場合はプリンタからフィラメントを取り外して乾燥した場所に保管するようお勧めします。. Verbatim 3Dプリンタ用フィラメントABS. 最高級3Dプリンタ用フィラメント。非常に厳格な精度に準拠した製品です。 最高品質の素材で製造されており、一貫した供給と安定した出力を保証. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)フィラメントは、スチレン、アクリル、及びブタジエンでできている共重合体 衝撃に強く、頑丈 押出温度: 230-240 ゜C(推奨) フィラメントはすべて巻き線の状態で、乾燥剤付き真空バッグ入りで提供 加熱式ビルドプラットフォームを推奨(80 → 120 ゜C) 使用法: 換気のよい場所でのみ出力 使用するまでは密封保管 未使用分は付属の再密封可能なバッグに入れて冷暗所に保管. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。 時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。 こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。 湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。注文コード48800624品番55015