内容量1個
仕様印刷技術:FDM●プリント素材:プリマロイ●色:White●重量:500g●直径:2.85mm●品質に関する忠告: 弊社では、製品の品質を維持するため、数時間以上使用しない場合はプリンタからフィラメントを取り外して乾燥した場所に保管するようお勧めします。. Verbatimプリマロイ3Dフィラメント. プリマロイTMは、耐熱性、耐油性、耐摩耗性、及び機械的強度に優れた軟質ゴム材です。 このフィラメントは、高性能ポリエステルベースの熱可塑樹脂エラストマ(TPE)製品です。 一貫した径で最も均質な線材構造となっているので、スムーズな動作が実現されます。 高品質の材料を使用した日本製で精度が厳密なため、確実な供給と安定した造形が可能です。 プリマロイTMは、三菱化学株式会社の登録商標です。 フィラメントはすべて特注スプールに巻かれた状態で、乾燥剤付き真空バッグ入りとなっています。 2年間の限定保証 食品安全には非対応. 用途. 市販の熱溶解積層(FFF) 3Dプリンタでの使用を推奨 造形は、換気のよい作業エリアやフードのある作業エリアに限定 加熱プラットフォーム(40-50 ゜C)を備えたプリンタで最高の結果を実現 ビルドプラットフォームにポリイミドテープ(カプトンTMテープも参照)を貼ると、押出材が最もよく定着 使用するまでは密封保管 湿気が来ないようにするために、使いかけのリールは乾燥剤入りの密封バッグに保管 層が垂れないように、造形時にオブジェクトを強制的に空冷 フィラメントが詰まらないように、造形速度を遅くして(? 30 mm/s)、引き戻し機能をオフ ピンチフィーダでの圧力のかけ過ぎを回避 このフィラメントは、柔軟性が高く湾曲するおそれがあるため、ピンチフィーダとホットエンド間が大きく離れた(> 15 mm)プリンタには非推奨. 加工温度: 210 → 235 ゜C 正味重量: 0.5 kg フィラメント長: 190 m 密度: 1.08 → 1.10 g/cm3 引張強度(JIS K 7113): 14 MPa 引張伸度(JIS K 7113): 990 % 融点: 175 → 195 ゜C メルトフローインデックス @ 230 ゜C、21.1 N: 45 g/10分 デュロメータ硬度D (JIS K 6253): 33
注文コード48800764
品番55501