曜日別特売
43480 Verbatim  CD Verbatim 48800798

Verbatim CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48800798品番43480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様コンパクトディスクタイプ:CD-RW●量:10●容量:700 MB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:12X●Verbatim CD-RW 12x. Verbatim's CD-Rewritable is ideal for applications such as personal data storage, multimedia presentations, digital image storage (including digital photography), temporary storage of internet downloads, back-up, archiving, prepress and software development. Verbatim CD-RW discs can be rewritten a minimum of 1,000 times. Compliant with Orange Book Part III Volume 2 specifications CD-RW with 12x speeds will not work in slower drives. A revolutionary new phase change optical recording material; Super Eutectic Recording Layer (SERL) is behind the success of Verbatim's CD-RW disc. This high technology material ensures smooth switching between record/erase phases along with high thermal stability in the recording layer. This stability in the recording layer translates into high reliability, low signal noise and long-term archive stabilityRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする