Verbatim DVD+R

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DVDタイプ:DVD+R●量:50●容量:4.7 GB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:16X●印刷可能:あり●Verbatim DVD+Rアゾ色素ワイドインクジェットプリンタ対応IDブランド表記なし. Verbatim DVD+Rワイドインクジェットプリンタ対応記録可能ディスクは優れた品質の記録を実現 - コンピュータデータ、ホームビデオ、写真、音楽の共有に最適. 容量: 4.7 GB 速度: 16倍速 パック形式: 50パックスピンドル ディスク表面: ワイド、インクジェット印刷対応 印刷領域: 21 → 118 mm アゾ色素記録層により最適な記録品質 注文コード48800816 品番43512
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様DVDタイプ:DVD+R●量:50●容量:4.7 GB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:16X●印刷可能:あり●Verbatim DVD+Rアゾ色素ワイドインクジェットプリンタ対応IDブランド表記なし. Verbatim DVD+Rワイドインクジェットプリンタ対応記録可能ディスクは優れた品質の記録を実現 - コンピュータデータ、ホームビデオ、写真、音楽の共有に最適. 容量: 4.7 GB 速度: 16倍速 パック形式: 50パックスピンドル ディスク表面: ワイド、インクジェット印刷対応 印刷領域: 21 → 118 mm アゾ色素記録層により最適な記録品質 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする