Verbatim DVD+R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DVDタイプ:DVD-R●量:50●容量:4.7 GB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:16X●印刷可能:あり●Verbatim DVD+Rアゾ色素ワイドインクジェットプリンタ対応IDブランド表記なし. Verbatim DVD+Rワイドインクジェットプリンタ対応記録可能ディスクは優れた品質の記録を実現 - コンピュータデータ、ホームビデオ、写真、音楽の共有に最適. 容量: 4.7 GB 速度: 16倍速 パック形式: 50パックスピンドル ディスク表面: ワイド、インクジェット印刷対応 印刷領域: 21 → 118 mm アゾ色素記録層により最適な記録品質 注文コード48800825 品番43533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様DVDタイプ:DVD-R●量:50●容量:4.7 GB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:16X●印刷可能:あり●Verbatim DVD+Rアゾ色素ワイドインクジェットプリンタ対応IDブランド表記なし. Verbatim DVD+Rワイドインクジェットプリンタ対応記録可能ディスクは優れた品質の記録を実現 - コンピュータデータ、ホームビデオ、写真、音楽の共有に最適. 容量: 4.7 GB 速度: 16倍速 パック形式: 50パックスピンドル ディスク表面: ワイド、インクジェット印刷対応 印刷領域: 21 → 118 mm アゾ色素記録層により最適な記録品質 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする