曜日別特売

ロング八分 4441-412

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色OD
サイズ(cm)120
内容量1本注文コード48800964品番4441-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

自然の着心地と味わいのあるカラーリング。
ボトムス展開も多種多彩。
吸汗性や肌ざわりのよさはコットン100%ならでは。しかも、熱や摩擦にも強さを発揮。ナチュラルなカラーバリエーションに、エイジングを楽しめるバックサテンの風合いも魅力。

色
OD
サイズ(cm)
120
色番
44
種別
ニッカズボン
混率(%)
綿100(バックサテン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする