Verbatim USBメモリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様容量:16 GB●モデル:Store 'n' Stay●USB仕様:USB 2.0●暗号化:なし●VerbatimストアアンドステイNANO USBドライブ. Verbatim NANO USBドライブは、フルサイズのドライブが適さない場合にぴったりの、低プロファイルデザインです。 テレビやメディアプレイヤー、カーオーディオデバイスでの使用から、フットプリントを増やさずに行うウルトラブックの容量拡張まで、Verbatim NANO USBドライブは完璧なソリューションです。 USBポートに差し込むと、VerbatimストアアンドステイNANO USBドライブの外に出ている部分はたったの 5 mmで非常に小さくて目立たないため、ほぼ永久的に差し込んだままにしておけます。. デバイスに接続したままにするようにデザインされた低プロファイルのUSBドライブ ユーロ硬貨程度のサイズ テレビ、メディアプレイヤー、カーオーディオデバイスが付いたノートブック、ウルトラブック、プレイブックに最適 無料のテクニカルホットラインサポート Verbatim社の2年限定の保証 注文コード48800974 品番97464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:16 GB●モデル:Store 'n' Stay●USB仕様:USB 2.0●暗号化:なし●VerbatimストアアンドステイNANO USBドライブ. Verbatim NANO USBドライブは、フルサイズのドライブが適さない場合にぴったりの、低プロファイルデザインです。 テレビやメディアプレイヤー、カーオーディオデバイスでの使用から、フットプリントを増やさずに行うウルトラブックの容量拡張まで、Verbatim NANO USBドライブは完璧なソリューションです。 USBポートに差し込むと、VerbatimストアアンドステイNANO USBドライブの外に出ている部分はたったの 5 mmで非常に小さくて目立たないため、ほぼ永久的に差し込んだままにしておけます。. デバイスに接続したままにするようにデザインされた低プロファイルのUSBドライブ ユーロ硬貨程度のサイズ テレビ、メディアプレイヤー、カーオーディオデバイスが付いたノートブック、ウルトラブック、プレイブックに最適 無料のテクニカルホットラインサポート Verbatim社の2年限定の保証 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする