Verbatim マイクロ SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48801096 品番44034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードフォーマット:MicroSDHC●容量:64 GB●スピードクラス:UHS-3●*SDXC対応のホスト機器が必要 **UHS-1対応の機器が必要. Verbatim Pro+ U3 microSDHCカード. Verbatim Pro+ UHSスピードクラス3 microSDメモリカードを使用すると、最高解像度規格でビデオをキャプチャすることができます。 アクションカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン、又はタブレットの性能が最大限に発揮されます。. 4KウルトラHDビデオのキャプチャに最適 防水及び耐衝撃性 UHSスピードクラス3 (U3) 最大読み取り速度: 90 MB/s 最大書き込み速度: 80 MB/s microSD-SDアダプタが付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする