53029 Verbatim 外付けハードディスク Verbatim 48801139

Verbatim 外付けハードディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モデル:モデル、Store 'n' Go●容量:500 GB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:121 x 80 x 15mm●重量:150g●長さ:121mm●幅:80mm●高さ:15mm●Store 'n' Goポータブルハードドライブは、FAT32でフォーマットされており、Windows OS及びMac OSシステムで使用可能. Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 2.5インチHDD. VerbatimのStore 'n' Goポータブルハードドライブは、USB 3.0「Super Speed」インターフェイスを採用した高性能ストレージを特長としています。 USB 3.0では、USB 2.0に比べて最大10倍速いデータ転送速度(USBバス速度に基づく)が得られ、外出先で超高速データ転送を実現することができます。 このモバイルドライブにデジタルファイルや毎日の作業ファイルを保存して持ち運ぶことができます。. USB 3.0 Super Speedデータ転送 家庭とオフィスの間で文書やデータを簡単に転送 PC又はラップトップからファイルを安全にバックアップして保管 USBプラグアンドプレイ(追加電源は不要) 「Nero BackItUp and Burn Essentials」ソフトウェア. オペレーティングシステム:. Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 Mac OS X 10.1以降 Linux Kernel 2.6以降 USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1ポート. Verbatim Store 'n' Goポータブルハードドライブには、Green Button省エネソフトウェアが付属しています。 注文コード48801139 品番53029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様モデル:モデル、Store 'n' Go●容量:500 GB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:121 x 80 x 15mm●重量:150g●長さ:121mm●幅:80mm●高さ:15mm●Store 'n' Goポータブルハードドライブは、FAT32でフォーマットされており、Windows OS及びMac OSシステムで使用可能. Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 2.5インチHDD. VerbatimのStore 'n' Goポータブルハードドライブは、USB 3.0「Super Speed」インターフェイスを採用した高性能ストレージを特長としています。 USB 3.0では、USB 2.0に比べて最大10倍速いデータ転送速度(USBバス速度に基づく)が得られ、外出先で超高速データ転送を実現することができます。 このモバイルドライブにデジタルファイルや毎日の作業ファイルを保存して持ち運ぶことができます。. USB 3.0 Super Speedデータ転送 家庭とオフィスの間で文書やデータを簡単に転送 PC又はラップトップからファイルを安全にバックアップして保管 USBプラグアンドプレイ(追加電源は不要) 「Nero BackItUp and Burn Essentials」ソフトウェア. オペレーティングシステム:. Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 Mac OS X 10.1以降 Linux Kernel 2.6以降 USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1ポート. Verbatim Store 'n' Goポータブルハードドライブには、Green Button省エネソフトウェアが付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする