Vero Technologies
Vero Technologiesの 電子部品(オンボード)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Vero Technologies Eurocard基板
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48801227
品番
09-2196
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:160 x 100 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:36 x 60●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR2●長さ:160mm●厚さ:1.6mm●幅:100mm●SRBPストリップボード. 基板サイズ100 x 160 x 1.6 mm 穴径1.0 mm 穴ピッチ2.54 mm (0.1インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応