Vero Technologies ストリップボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:291.3 x 95.4 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.4mm●ホールレイアウト:24 x 76●ホールピッチ:3.8 x 3.8mm●FR材質グレード:FR1●長さ:291.3mm●厚さ:1.6mm●幅:95.4mm●Veroboard銅ストリップボード. SRBPボードにトラックが接着された、端子ピン用の穴あきボード 銅ストリップで接続して簡単なプリント回路を作成可能 ストリップはストリップボードカッター(品番< 543-535') 543-535 を使って必要に応じて切断可能 片面 注文コード48801245 品番01-3938
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:291.3 x 95.4 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.4mm●ホールレイアウト:24 x 76●ホールピッチ:3.8 x 3.8mm●FR材質グレード:FR1●長さ:291.3mm●厚さ:1.6mm●幅:95.4mm●Veroboard銅ストリップボード. SRBPボードにトラックが接着された、端子ピン用の穴あきボード 銅ストリップで接続して簡単なプリント回路を作成可能 ストリップはストリップボードカッター(品番< 543-535') 543-535 を使って必要に応じて切断可能 片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする