Vero Technologies ストリップボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:160 x 100 x 1.6mm●穴径:1.02 mm, 3.81 mm●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR4●長さ:160mm●厚さ:1.6mm●幅:100mm●DIN41612コネクタ用のKM6 VeroboardRボード. Veroboardの利点にEurocardとDIN41612コネクタの柔軟性を組み合わせた片面ボード ワイヤラッピング用途向け、3.81 mm間隔のダブルハイト(2段重ね)ボードで、隣接するコネクタのグリッドにボードを整列できます。 シルクスクリーンのコンポーネント取り付け用グリッド このカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用すれば、必要に応じて銅トラックを切断し、回路を素早く完成することができます。 注文コード48801263 品番10-2449
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:160 x 100 x 1.6mm●穴径:1.02 mm, 3.81 mm●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR4●長さ:160mm●厚さ:1.6mm●幅:100mm●DIN41612コネクタ用のKM6 VeroboardRボード. Veroboardの利点にEurocardとDIN41612コネクタの柔軟性を組み合わせた片面ボード ワイヤラッピング用途向け、3.81 mm間隔のダブルハイト(2段重ね)ボードで、隣接するコネクタのグリッドにボードを整列できます。 シルクスクリーンのコンポーネント取り付け用グリッド このカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用すれば、必要に応じて銅トラックを切断し、回路を素早く完成することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする