Vero Technologies
Vero Technologiesの 電子部品(オンボード)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)
Vero Technologiesの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Vero Technologies ストリップボード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●寸法:220 x 233.4 x 1.6mm●穴径:1.02mm●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR4●長さ:233.4mm●厚さ:1.6mm●幅:220mm●両面タイプ(スルホール付/無)
注文コード
48801306
品番
10-2858
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:2●寸法:220 x 233.4 x 1.6mm●穴径:1.02mm●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR4●長さ:233.4mm●厚さ:1.6mm●幅:220mm●両面タイプ(スルホール付/無)
RoHS指令(10物質対応)
対応