Vero Technologies ストリップボード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:233.4 x 160 x 1.6mm●穴径:1mm●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR4●長さ:233.4mm●厚さ:1.6mm●幅:160mm●Single-Sided Stripboard 注文コード48801315 品番10-27559
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:233.4 x 160 x 1.6mm●穴径:1mm●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●接続:DIN 41612●FR材質グレード:FR4●長さ:233.4mm●厚さ:1.6mm●幅:160mm●Single-Sided Stripboard RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする